text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 6.50mm


De DORMER A022 extra korte HSS spiraalboor is de ideale allrounder Heeft alle voordelen van de A002 (die de basis vormde voor de ontwikkeling van de A022) echter nu met specifieke punt die beter geschikt is voor plaatmateriaal Hierdoor boort de A022 licht en is er weinig kracht nodig om in het te bewerken materiaal te dringen echter zonder dat hij zich door het materiaal trekt, wat bij het doorkomen een probleem kan zijn De TiN gecoate punt draagt bij aan een langere standtijd.

Artikelnummer 3C708667
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 31
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 31
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3C708667
EAN 7320760589489
UBB 500631051884
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0226.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.