text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 6.00mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 0V067061
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 66
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk DORMER
Model A022
Type 5966885; 86008262

Artikelnummers

Artikelnummer 0V067061
EAN 7320760589434
UBB 500631069621
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0226.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.