Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
4K365065
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
Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 5.80mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4K365065
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
66
Diameter boor (mm)
5.8
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K365065
EAN
7320760589380
UBB
500631017810
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A0225.8