text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 4.50mm


Artikelnummer 6G702670
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 24
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 58
Diameter boor (mm) 4.5
Snijlengte (mm) 24
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6G702670
EAN 7320760589250
UBB 500630969995
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0224.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.