text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 4.20mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 6N706563
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Diameter boor (mm) 4.2
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6N706563
EAN 7320760589229
UBB 500630961976
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0224.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.