text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 4.00mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 5U567652
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Diameter boor (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 5U567652
EAN 7320760589205
UBB 500630993995
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0224.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.