text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 3.20mm


Artikelnummer 8Y571833
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 3.2
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y571833
EAN 7320760589090
UBB 500630802741
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0223.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.