Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7S246633
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
Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 2.60mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7S246633
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
14
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
43
Diameter boor (mm)
2.6
Snijlengte (mm)
14
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S246633
EAN
7320760600184
UBB
500630742103
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A0222.6