text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 2.40mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Cod Articol 1S470149
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 14
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Totale lengte (mm) 43
Diameter boor (mm) 2.4
Snijlengte (mm) 14
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Descriere

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Numerele articolelor

Cod Articol 1S470149
EAN 7320760600160
UBB 500630736188
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător A0222.4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.