text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 15.50mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 1C509732
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 58
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 115
Diameter boor (mm) 15.5
Snijlengte (mm) 58
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 1C509732
EAN 7320760589052
UBB 500630681137
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A02215.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.