text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 14.00mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 8P203200
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 54
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 107
Diameter boor (mm) 14
Snijlengte (mm) 54
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 8P203200
EAN 7320760589021
UBB 500630675113
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A02214.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.