text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 13/32In


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 8K456321
Totale lengte (mm)
Snijlengte (mm) 51
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Snijlengte (mm) 51
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 8K456321
EAN 7320760589007
UBB 500630559382
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A02213/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.