Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9P471689
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
Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 12.20mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9P471689
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
51
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A022
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
102
Diameter boor (mm)
12.2
Snijlengte (mm)
51
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P471689
EAN
7320760588963
UBB
500630533965
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A02212.2