Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7W049394
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
Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 12.10mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7W049394
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
51
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
102
Diameter boor (mm)
12.1
Snijlengte (mm)
51
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W049394
EAN
7320760588956
UBB
500630532710
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A02212.1