text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 1/2In


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 6K485451
Totale lengte (mm)
Snijlengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 98
Snijlengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 6K485451
EAN 7320760588703
UBB 500630473154
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0221/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.