Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8T447142
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
Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 0.70mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8T447142
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
4.5
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
23
Diameter boor (mm)
0.7
Snijlengte (mm)
4.5
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T447142
EAN
7320760600405
UBB
500630436946
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A022.7