text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 0.50mm


HSS korte spiraalboren met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten Blisterverpakking (á 1 stuks)

Artikelnummer 5Y322485
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 3
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 20
Diameter boor (mm) 0.5
Snijlengte (mm) 3
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS korte spiraalboren met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten Blisterverpakking (á 1 stuks)

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y322485
EAN 7320760600382
UBB 500630433307
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A022.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.