text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.5mm


De DORMER A002S is de meest populaire boor uit heel het Dormer productassortiment maar nu in blisterverpakking Tot en met Ø5.0 zitten er 2 stuks in de verpakking! De prijs is dan niet per stuk, maar per verpakking.   De ideale spiraalboor voor universeel gebruikt Hij is zowel geschikt voor handboormachines als machinale toepassingen en te gebruiken in een breed scala aan materialen Ook moeilijk te boren materialen zoals  HPL-platen (Trespa®) of RVS vormen geen probleem voor de A002(S) Zijn kracht komt uit de speciale PS-puntgeometrie, hierdoor boort de A002(S) super licht en is er weinig kracht nodig om gaten te maken.   Door de TiN-coating aan de boorpunt worden de snijkanten extra beschermd waardoor de spiraalboor een extra lange stand tijd heeft Verder helpen de blanke en ruime spaangroeven met een vlotte afvoer van de spanen (boorafval), hierdoor loopt hij niet vast, zoals bij vergelijkbare boren met nauwere groeven wel het geval kan zijn Bouwmaten zijn volgens DIN338RN.

Artikelnummer 4Y710879
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

De DORMER A002S is de meest populaire boor uit heel het Dormer productassortiment maar nu in blisterverpakking Tot en met Ø5.0 zitten er 2 stuks in de verpakking! De prijs is dan niet per stuk, maar per verpakking.   De ideale spiraalboor voor universeel gebruikt Hij is zowel geschikt voor handboormachines als machinale toepassingen en te gebruiken in een breed scala aan materialen Ook moeilijk te boren materialen zoals  HPL-platen (Trespa®) of RVS vormen geen probleem voor de A002(S) Zijn kracht komt uit de speciale PS-puntgeometrie, hierdoor boort de A002(S) super licht en is er weinig kracht nodig om gaten te maken.   Door de TiN-coating aan de boorpunt worden de snijkanten extra beschermd waardoor de spiraalboor een extra lange stand tijd heeft Verder helpen de blanke en ruime spaangroeven met een vlotte afvoer van de spanen (boorafval), hierdoor loopt hij niet vast, zoals bij vergelijkbare boren met nauwere groeven wel het geval kan zijn Bouwmaten zijn volgens DIN338RN.

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y710879
EAN 7320760673829
UBB 500631156097
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A002S9.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.