text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.5mm


Artikelnummer 0Q767485
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 101
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q767485
EAN 7320760673720
UBB 500631055430
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A002S6.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.