text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 5.0mm


De DORMER A002S is de meest populaire boor uit heel het Dormer productassortiment maar nu in blisterverpakking Tot en met Ø5.0 zitten er 2 stuks in de verpakking! De prijs is dan niet per stuk, maar per verpakking.   De ideale spiraalboor voor universeel gebruikt Hij is zowel geschikt voor handboormachines als machinale toepassingen en te gebruiken in een breed scala aan materialen Ook moeilijk te boren materialen zoals  HPL-platen (Trespa®) of RVS vormen geen probleem voor de A002(S) Zijn kracht komt uit de speciale PS-puntgeometrie, hierdoor boort de A002(S) super licht en is er weinig kracht nodig om gaten te maken.   Door de TiN-coating aan de boorpunt worden de snijkanten extra beschermd waardoor de spiraalboor een extra lange stand tijd heeft Verder helpen de blanke en ruime spaangroeven met een vlotte afvoer van de spanen (boorafval), hierdoor loopt hij niet vast, zoals bij vergelijkbare boren met nauwere groeven wel het geval kan zijn Bouwmaten zijn volgens DIN338RN.

Artikelnummer 6V710221
Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 5 - 5
Totaal aantal gereedschappen 2
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 5 - 5
Totaal aantal gereedschappen 2
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Dormer
Model A002S
Type Split Point Drill Set

Omschrijving

De DORMER A002S is de meest populaire boor uit heel het Dormer productassortiment maar nu in blisterverpakking Tot en met Ø5.0 zitten er 2 stuks in de verpakking! De prijs is dan niet per stuk, maar per verpakking.   De ideale spiraalboor voor universeel gebruikt Hij is zowel geschikt voor handboormachines als machinale toepassingen en te gebruiken in een breed scala aan materialen Ook moeilijk te boren materialen zoals  HPL-platen (Trespa®) of RVS vormen geen probleem voor de A002(S) Zijn kracht komt uit de speciale PS-puntgeometrie, hierdoor boort de A002(S) super licht en is er weinig kracht nodig om gaten te maken.   Door de TiN-coating aan de boorpunt worden de snijkanten extra beschermd waardoor de spiraalboor een extra lange stand tijd heeft Verder helpen de blanke en ruime spaangroeven met een vlotte afvoer van de spanen (boorafval), hierdoor loopt hij niet vast, zoals bij vergelijkbare boren met nauwere groeven wel het geval kan zijn Bouwmaten zijn volgens DIN338RN.

Artikelnummers

Artikelnummer 6V710221
EAN 7320760673669
UBB 500631038295
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A002S5.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.