Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8Q973345
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
Dormer Spiraalboor A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 4.2mm
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
8Q973345
Verpakking
Overig
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Diameter (mm)
4.2 - 4.2
Totaal aantal gereedschappen
2
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Aantal boren voor glas
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Verpakking
Overig
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Diameter (mm)
4.2 - 4.2
Totaal aantal gereedschappen
2
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Aantal boren voor glas
0
Aantal boren voor keramiek
0
Aantal boren voor tegels
0
Aantal universele boren
0
Aantal boren voor beton
0
Aantal boren voor RVS
0
Aantal boren voor hout
0
Aantal boren voor kunststof
0
Aantal boren voor non-ferro metalen
0
Aantal boren voor staal
0
Aantal boren voor steen
0
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
A002S
Type
Split Point Drill Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q973345
EAN
7320760673638
UBB
500630965365
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A002S4.2