Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
1V758434
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
Dormer Spiraalboor A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 4.0mm
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
1V758434
Verpakking
Overig
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Diameter (mm)
4 - 4
Totaal aantal gereedschappen
2
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Aantal boren voor glas
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Overig
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Diameter (mm)
4 - 4
Totaal aantal gereedschappen
2
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Aantal boren voor glas
0
Aantal boren voor keramiek
0
Aantal boren voor tegels
0
Aantal universele boren
0
Aantal boren voor beton
0
Aantal boren voor RVS
0
Aantal boren voor hout
0
Aantal boren voor kunststof
0
Aantal boren voor non-ferro metalen
0
Aantal boren voor staal
0
Aantal boren voor steen
0
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Model
A002S
Type
Split Point Drill Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V758434
EAN
7320760673614
UBB
500630994985
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A002S4.0