text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.5mm


HSS korte spiraalboren met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten Blister set á 2 stuks

Artikelnummer 2L633247
Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 3.5 - 3.5
Totaal aantal gereedschappen 2
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 3.5 - 3.5
Totaal aantal gereedschappen 2
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Dormer
Model A002S
Type Split Point Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer 2L633247
EAN 7320760673591
UBB 500630815537
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A002S3.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.