Spiraalboren
Alle categorieën
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bewerking
Boren
Spiraalboren
2K404387
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
Dormer Spiraalboor A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 2.5mm
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
2K404387
Verpakking
Overig
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Diameter (mm)
2.5 - 2.5
Totaal aantal gereedschappen
2
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Aantal boren voor glas
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Overig
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Diameter (mm)
2.5 - 2.5
Totaal aantal gereedschappen
2
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Aantal boren voor glas
0
Aantal boren voor keramiek
0
Aantal boren voor tegels
0
Aantal universele boren
0
Aantal boren voor beton
0
Aantal boren voor RVS
0
Aantal boren voor hout
0
Aantal boren voor kunststof
0
Aantal boren voor non-ferro metalen
0
Aantal boren voor staal
0
Aantal boren voor steen
0
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Model
A002S
Type
Split Point Drill Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K404387
EAN
7320760673546
UBB
500630741949
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A002S2.5