text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.5mm


Artikelnummer 9T658343
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 142
Diameter boor (mm) 11.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9T658343
EAN 7320760673881
UBB 500630515319
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A002S11.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.