text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.5mm


HSS korte spiraalboren met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten Blisterverpakking (á 1 stuks)

Artikelnummer 6J938736
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 10.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS korte spiraalboren met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten Blisterverpakking (á 1 stuks)

Artikelnummers

Artikelnummer 6J938736
EAN 7320760673867
UBB 500630495769
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A002S10.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.