text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 9/64In


Artikelnummer 8M822377
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 39
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 39
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8M822377
EAN 7320760350645
UBB 500631271250
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0029/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.