text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.80mm


Artikelnummer 1P577976
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 8.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

A002

Artikelnummers

Artikelnummer 1P577976
EAN 7320760351307
UBB 500631133070
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0028.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.