text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
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
Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Boren
Spiraalboren
1F841886
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
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.70mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
A002
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1F841886
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
81
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
125
Diameter boor (mm)
8.7
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
81
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A002
Type
5967245; 86008100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1F841886
EAN
7320760351284
UBB
500631129862
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A0028.7