text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.40mm


Artikelnummer 1K592458
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8.4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1K592458
EAN 7320760351253
UBB 500631120440
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0028.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.