Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7X067110
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
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
A002
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7X067110
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
69
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
109
Diameter boor (mm)
7.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
69
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X067110
EAN
7320760351130
UBB
500631084489
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A0027.5