text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.00mm


Artikelnummer 2A844563
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2A844563
EAN 7320760351079
UBB 500631108650
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0027.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.