Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
5V772109
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
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.40mm
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
5V772109
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
63
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
101
Diameter boor (mm)
6.4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
63
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5V772109
EAN
7320760351000
UBB
500631050068
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A0026.4