text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 4.80mm


Artikelnummer 5C036826
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 4.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5C036826
EAN 7320760350805
UBB 500630979556
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0024.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.