text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 4.00mm


Artikelnummer 7B804686
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7B804686
EAN 7320760350706
UBB 500630994720
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0024.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.