Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0L697540
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
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.20mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
A002
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0L697540
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
36
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
65
Diameter boor (mm)
3.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
36
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L697540
EAN
7320760350607
UBB
500630803327
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A0023.2