text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.10mm


Artikelnummer 2X916472
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 65
Diameter boor (mm) 3.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2X916472
EAN 7320760350584
UBB 500630800927
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0023.1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.