Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1Q845874
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
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 2.50mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
A002
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1Q845874
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Diameter boor (mm)
2.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Model
A002
Type
5967434; 86008016
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Q845874
EAN
7320760376065
UBB
500630739315
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A0022.5