Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1W411796
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
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 15.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
A002
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1W411796
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
120
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
178
Diameter boor (mm)
15.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
120
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
A002
Artikelnummers
Artikelnummer
1W411796
EAN
7320760385289
UBB
500630682127
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A00215.5