text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 13.60mm


Artikelnummer 4X632911
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 13.6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4X632911
EAN 7320760385203
UBB 500630555323
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A00213.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.