Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9L868040
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
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 13.40mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
A002
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9L868040
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
108
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
160
Diameter boor (mm)
13.4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
108
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L868040
EAN
7320760385531
UBB
500630551777
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A00213.4