text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 13.00mm


Artikelnummer 7M665039
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 13
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7M665039
EAN 7320760351826
UBB 500630665395
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A00213.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.