Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3Z030090
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
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 12.90mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
A002
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3Z030090
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
151
Diameter boor (mm)
12.9
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
A002
Artikelnummers
Artikelnummer
3Z030090
EAN
7320760351819
UBB
500630543782
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A00212.9