Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9X417696
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
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.90mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9X417696
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
151
Diameter boor (mm)
11.9
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
101
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X417696
EAN
7320760351680
UBB
500630520756
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A00211.9