text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.10mm


Artikelnummer 8H993691
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 142
Diameter boor (mm) 11.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8H993691
EAN 7320760351581
UBB 500630507159
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A00211.1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.