text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.50mm


Artikelnummer 4V257710
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 10.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4V257710
EAN 7320760351512
UBB 500630492121
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A00210.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.