text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.40mm


Artikelnummer 6P553039
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 10.4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

A002

Artikelnummers

Artikelnummer 6P553039
EAN 7320760351505
UBB 500630490711
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A00210.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.