text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 1.50mm


Artikelnummer 6R245455
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6R245455
EAN 7320760376836
UBB 500630457561
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0021.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.