Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1E010139
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
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 1.20mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
A002
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1E010139
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
16
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
38
Diameter boor (mm)
1.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
16
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
A002
Artikelnummers
Artikelnummer
1E010139
EAN
7320760376805
UBB
500630447752
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A0021.2