text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 1.00mm


Artikelnummer 2C273844
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 12
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 34
Diameter boor (mm) 1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 12
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2C273844
EAN 7320760376782
UBB 500630726106
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0021.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.